MAIN FILTER INC. MF0308923 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF8CMB HF7731

MAIN FILTER INC. MF0308923 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság

Tétel: CF8CMB Modell: MF0308923Kereszthivatkozás: HF7731 '
€167.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.11 "
Alsó OD4.252 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság9.76 "
um40
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.11 "
Top OD4.252 "

Termék részletek:

    • Cserecsere FLEETGUARD HF7731

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065852 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCQ S4110T40 MF00658529.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€129.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065886 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDJ S4111T40 MF006588618.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 négyzetméter Hüvelyk€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308962 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF8CMZ HF7770 MF03089629.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€129.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308977 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF8CNM HF7785 MF030897718.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 négyzetméter Hüvelyk€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426712 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF9VJU XH03364 MF042671212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€243.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426713 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF9VJV G00796 MF042671312.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€243.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426767 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF9VLR XH03378 MF04267679.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€129.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308923 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság
€167.02 /Mértékegység