REELCRAFT L 70075 123 3 tápkábel orsó, egyetlen aljzat, kábel hossza 75 láb, 15 A

Tétel: BT7AHR Modell: L 70075 123 3
€1,752.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
erősítők15
Vezetékek3
ZsinórIgen
Vezeték vége NEMA konfigurációEgyetlen tartály
Vezetékhossz75 láb.
típusSEOOW
Feszültség125
Súly70 font.
Huzalméret (AWG)12

Termék részletek:

,A Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-15R egyaljzatos tápkábel orsója tartalmaz egy 15 amperes szimpla aljzatot, szorítószerű feszültségmentesítővel. Az orsót egy 4-5 láb hosszú copftal szállítjuk, amely tartalmaz egy NEMA 5-15P bemeneti egyenes pengedugót. Az újonnan áttervezett reteszelő mechanizmus hosszabb élettartamot biztosít a reteszelemek számára. A konténeres hajtórugó biztonságosabb és könnyebb kezelhetőséget biztosít a karbantartás során. A két tömített golyóscsapágy simább orsóforgást és könnyebb működést biztosít. A vezetőkar hét pozícióba állítható a különböző rögzítési helyekhez és alkalmazásokhoz. Kizárólag beltéri, nem időjárás-álló alkalmazásokhoz. *UL/CSA jóváhagyással*, , ,Kompakt kialakítás – Az orsók 25%-kal kisebbek, mint a nagy teherbírású 80000-es sorozatú orsóink., ,Vezetőgörgők – Az egyrészes kialakítás és a rozsdamentes acél csapok nagyobb szilárdságot és könnyebb szervizelhetőséget biztosítanak., ,Teljesen acélból készült elektromos burkolat – Erősebb, tartósabb elektromos alkatrészek védőburkolatát kínálja., ,Made in USA, , ,*Az orsót szélső helyzetben szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyerősítőkVezeték vége NEMA konfigurációVezetékhosszAz adagoló vezeték lezárja a NEMA konfigurációtTételFeszültségWattsÁr
REELCRAFT L 70075 123 X tápkábel orsó, kábelhossz 75 láb, 20A | BT6PNU L 70075 123 X69 font.20Repülő ólom75 láb.-Zsinórtekercs125-€1,484.87
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 7 Tápkábel orsó, duplex kimeneti dobozzal, Kábelhossz 100 láb, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 font.15Duplex kimeneti doboz100 láb.-Zsinórtekercs125-€2,068.75
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 3B tápkábel orsó, Twist Lock csatlakozó, kábelhossz 100 láb, 20A | BT6PNW L 70100 123 3B74 font.20Twist Lock csatlakozó100 láb.-Zsinórtekercs125-€1,726.58
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 7A tápkábeltekercs, duplex kimeneti dobozzal, kábelhossz 100 láb, 20A | BT6PPE L 70100 123 7A76 font.20Duplex kimeneti doboz100 láb.-Zsinórtekercs125-€2,091.41
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 9 Tápkábel orsó, hármas kimenet, kábelhossz 100 láb, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 font.15Hármas kimenet100 láb.-Zsinórtekercs125-€1,625.02
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 X tápkábel orsó, kábel hossza 100 láb, 20A | BT6PPQ L 70100 123 X73 font.20Repülő ólom100 láb.-Zsinórtekercs125-€1,474.01
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 124 X tápkábel orsó, kábel hossza 100 láb, 16A | BT6PPR L 70100 124 X75 font.16Repülő ólom100 láb.-Zsinórtekercs600-€1,769.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 70075 123 3 tápkábel orsó, egyetlen aljzat, kábel hossza 75 láb, 15 A
€1,752.83 /Mértékegység