REELCRAFT L 4545 123 7ASB 1 vezetékes orsó 45 láb 12/3 Sjtow Red | AC3XVM 2XJD1

REELCRAFT L 4545 123 7ASB 1 kábeldob 45 láb 12/3 Sjtow Red

Raktáron
Tétel: AC3XVM Típus: L 4545 123 7ASB 1Kereszthivatkozás: 2XJD1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,194.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható zsinórtekercs
Kábel színeFekete
Vezetékhossz45 láb.
Mélység9.375 "
Mérő / vezető12/3
FokozatIpari
Magasság20 "
Max. Amper20
NEC kábeljelölésSJEOOOW
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-20R
Kimenetek száma2
Orsó színePiros
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése20
Temp. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
Feszültség125
Watts2400
Szélesség12.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.03
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperVezetékhosszMélységNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTemp. HatótávolságÁr
REELCRAFT L 4545 123 3SB 1 vezetékes orsó 45 láb 12/3 Sjeow Red | AA4LFA 12T744 L 4545 123 3SB 11545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R10 fok és 150 fok F között€1,175.07
REELCRAFT L 4545 123 7SB 1 vezetékes orsó 45 láb 12/3 Sjeow Red | AA4LFB 12T745 L 4545 123 7SB 11545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R20 fok és 150 fok F között€1,193.82
REELCRAFT L 4050 163 9 1 Zsinóros orsó 50 láb 16/3 Sjeoow Red | AA4REV 13A882 L 4050 163 9 11350 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R30 fok és 150 fok F között€1,043.07
REELCRAFT L 4050 163 3 1 Zsinóros orsó 50 láb 16/3 Sjtow Red | AC3XRT 2XHZ8 L 4050 163 3 11350 láb.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 fok és 125 fok F között€1,014.00
REELCRAFT L 4545 123 3A 1 Vezetékes orsó 45 láb 12/3 Sjtow Red | AC3XRU 2XHZ9 L 4545 123 3A 12045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 fok és 125 fok F között€1,165.29
REELCRAFT L 4545 123 3B 1 kábeldob 45 láb 12/3 Sjtow Red | AC3XUT 2XJA1 L 4545 123 3B 12045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 fok és 125 fok F között€1,384.58
REELCRAFT L 4545 123 7A 1 zsinóros orsó 45 láb 12/3 Sjtow Red | AC3XUU 2XJA2 L 4545 123 7A 12045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 fok és 125 fok F között€1,535.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 4545 123 7ASB 1 kábeldob 45 láb 12/3 Sjtow Red
€1,194.98 /Mértékegység