REELCRAFT HS18000 M1 Tömlő orsó Levegő / víz | AD8WFJ 4NB30

REELCRAFT HS18000 M1 tömlőorsó Levegő/víz

Raktáron
Tétel: AD8WFJ Modell: HS18000 M1Kereszthivatkozás: 4NB30

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,079.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaKézi hajtókar
befejezEgyszerű
Magasság19
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza200 láb.
Tömlő kimenet (be)1/2 "(F) NPT
Hossz20 láb.
Max. Nyomás értékelés3000 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaViton
típusRozsdamentes acél, levegő / víz
Szélesség18.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.14
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételbefejezMagasságHosszMax. HőmérsékletMax. Hőmérséklet Tartomány (F)FelszerelésKivezetésÁr
REELCRAFT H16000 1 Tömlő orsó Levegő / víz | AD8VYF 4NA95 H16000 1TömlődobPorbevonatú19 "20 "-150 fok FPadló, fal, pad és teherautó-€424.90
REELCRAFT H28000 1 Tömlőtekercs kézi hajtókar 1/2 hüvelyk azonosító x 300 láb | AE4HRR 5KPC6 H28000 1TömlődobPorbevonatú18.5 "19 "-150 fok FPadló, fal, pad és teherautó-€453.47
REELCRAFT H18000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 1000 Psi, tömlőhossz 200 láb | AM2JJU H18000Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--1/2 "NPT (F)€545.62
ajánlatkérés
REELCRAFT H29000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 1000 Psi, tömlőhossz 150 láb | AY9WYZ H29000Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--3/4 "NPT (F)€524.21
REELCRAFT H16000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 300 láb | AY9WZM H16000Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--1/4 "NPT (F)€393.63
REELCRAFT H26000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 450 láb | AY9XAR H26000Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--1/4 "NPT (F)€420.51
REELCRAFT H28005 kézi forgattyús tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 1000 Psi, tömlőhossz 300 láb | AY9XDB H28005Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--1/2 "NPT (F)€376.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT HS18000 M1 tömlőorsó Levegő/víz
€2,079.00 /Mértékegység