ANSELL 93-311 nitrilit nem steril eldobható nitril tisztatéri kesztyű


Ansell Nitrilite 93-311 clean nitrile gloves are used to prepare surfaces and protect against contaminants. They are ideal for blending and compounding solids and liquids to prevent cross-contamination. These gloves ensure the safe handling of hazardous materials in spill / leakage cleanup situ...lődés.Olvass tovább

Szűrő
Osztály: 100 , Szín: fehér , Mandzsetta: Hengerelt Gyöngyös , Befejez: Texturált , Kéz: Kétkezes , ISO osztály: 5 , Hossz: 12 " , Anyaga: nitril , Vastagság: 5 millil.
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
93-311
L€75.88
A
93-311
M€75.88
A
93-311
S€75.88
A
93-311
XL€75.88
A
93-311
XS€75.88

93-311 nitrilit nem steril eldobható nitril tisztatéri kesztyű

Az Ansell Nitrilite 93-311 tiszta nitril kesztyűt a felületek előkészítésére és a szennyeződések elleni védelemre használják. Ideálisak szilárd és folyékony anyagok keverésére és összekeverésére a keresztszennyeződés elkerülése érdekében. Ezek a kesztyűk biztosítják a veszélyes anyagok biztonságos kezelését kiömlés/szivárgás esetén.

Jellemzők

  • They come with a rolled beaded cuff for easy donning and preventing roll-down.
  • They have an ambidextrous design, fitting either hand for convenience and flexibility.
  • These gloves have an ISO Class 5 rating, complying with international cleanliness standards.
  • They have a thickness of 5 mil for adequate barrier protection while maintaining dexterity.
  • These gloves feature nitrile construction with textured finish for improved chemical resistance & durability and enhanced grip & control, respectively.
  • They are available in XS, M, L and XL size variants offering a snug fit for versatile hand sizes.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?