REELCRAFT H26000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 450 láb | AY9XAR

REELCRAFT H26000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 psi, tömlő hossza 450 láb

Raktáron
Tétel: AY9XAR Modell: H26000

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€420.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
tömlőNem
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza450 láb.
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Beömlőnyílás3/8 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/4 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly34 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3

Termékváltozatok

TermékekModellTételbefejezMagasságHosszMax. HőmérsékletMax. Hőmérséklet Tartomány (F)FelszerelésKivezetésÁr
REELCRAFT H16000 1 Tömlő orsó Levegő / víz | AD8VYF 4NA95 H16000 1TömlődobPorbevonatú19 "20 "-150 fok FPadló, fal, pad és teherautó-€424.90
REELCRAFT HS18000 M1 Tömlő orsó Levegő / víz | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1TömlődobEgyszerű1920 láb.-210 fok FPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó-€2,079.00
REELCRAFT H28000 1 Tömlőtekercs kézi hajtókar 1/2 hüvelyk azonosító x 300 láb | AE4HRR 5KPC6 H28000 1TömlődobPorbevonatú18.5 "19 "-150 fok FPadló, fal, pad és teherautó-€453.47
REELCRAFT H18000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 1000 Psi, tömlőhossz 200 láb | AM2JJU H18000Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--1/2 "NPT (F)€545.62
ajánlatkérés
REELCRAFT H29000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 1000 Psi, tömlőhossz 150 láb | AY9WYZ H29000Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--3/4 "NPT (F)€524.21
REELCRAFT H16000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 300 láb | AY9WZM H16000Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--1/4 "NPT (F)€393.63
REELCRAFT H28005 kézi forgattyús tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 1000 Psi, tömlőhossz 300 láb | AY9XDB H28005Kézi hajtókar tömlő orsó---150 ° F--1/2 "NPT (F)€376.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT H26000 kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 psi, tömlő hossza 450 láb
€420.51 /Mértékegység