REELCRAFT HD79005 OLB tömlődob, nagy teherbírású, 3/4 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RZU

REELCRAFT HD79005 OLB tömlődob, nagy teherbírású, 3/4 hüvelyk x 50 láb méret

Tétel: CJ6RZU Típus: HD79005 OLB
€1,429.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft offers a chemical resistant fluid path as an option for our most popular models series. The reels include a Stainless Steel path and swivel (components in contact with the fluid) that provide maximum protection for corrosive fluid applications. Standard swivel seals include Buna, though EPR and FKM are also available depending on compatibility requirements (consult Technical Services for assistance). Reels are typically shipped without hose as fluid compatibility must be confirmed., , ,Reinforced steel – The steel guide arm and base are stamped with ribs and gussets to insure maximum strength and lightest possible weight., ,Ease of operation – The high quality, die-cast aluminum hub, and two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Versatility – The guide arm adjusts to seven different positions for versatile mounting and a wide range of applications., , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT FHD79035 OLP üzemanyagtömlő orsó, nagy teherbírású, 3/4 hüvelyk x 35 láb Méret | CJ6RZA FHD79035 OLP€1,316.32
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74100 OHP tömlődob, nagy teherbírású, 1/4 hüvelyk x 100 láb Méret | CJ6RZQ HD74100 OHP€1,619.67
ajánlatkérés
REELCRAFT HD78005 OLB tömlődob, nagy teherbírású, 1/2 hüvelyk x 75 láb Méret | CJ6RZR HD78005 OLB€1,150.61
ajánlatkérés
REELCRAFT HD78005 OLB tömlőorsó, nagy teherbírású, 1/2 hüvelyk x 75 láb méretű, rozsdamentes acél folyadékút | CJ6RZT HD78005 OLB€1,263.05
ajánlatkérés
REELCRAFT HD79005 OLB tömlődob, nagy teherbírású, 3/4 hüvelyk x 50 láb méret, rozsdamentes acél folyadékút | CJ6RZV HD79005 OLB€1,298.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT HD79005 OLB tömlődob, nagy teherbírású, 3/4 hüvelyk x 50 láb méret
€1,429.43 /Mértékegység