,A Reelcraft rugós behúzható sorozatú HD70000 üzemanyag-bevezető tömlődobjai, Viton tömítésekkel felszereltek, fém formákat és nagy teherbírású alapot tartalmaznak a lehető legnagyobb szilárdság biztosítása érdekében, és ideálisak mobil és állandó rögzítésű alkalmazásokhoz. Ezek a masszív, korrózióálló orsók sokféle üzemanyag-alkalmazáshoz alkalmasak, beleértve az E85-öt is. Az FHD70000 sorozatú orsókat a mi golyóscsapágyas típusú forgóval szállítjuk. MEGJEGYZÉS: Repülőgép-üzemanyaghoz nem ajánlott., , ,Kompakt kialakítás – Az orsók 25%-kal kisebbek, mint a nagy teherbírású 80000-es sorozatú orsóink., ,Vezetőgörgők – Az egy darabból álló kialakítás és a rozsdamentes acél csapok nagyobb szilárdságot és könnyebb szervizelhetőséget biztosítanak., ,Könnyű kezelhetőség – A kiváló minőségű, öntött alumínium agy és a két tömített golyóscsapágy egyenletesebb orsóforgást és egyszerűbb működést biztosít., ,Teljes áramlású feszültségmentes forgókialakítás – A teljes áramlású forgó a legmagasabb minőségű tömítési kialakítást és anyagokat ötvözi csapágyfelületekkel a maximális élettartam érdekében., ,Made in USA, , ,*Az orsót felső szélállásban szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,