TORNADO 98696 kétfejű pneumatikus vákuumfej, 25 LE | AG2QHF 32EY94

TORNADO 98696 Kétfejű pneumatikus vákuumfej 25 LE

Raktáron
Tétel: AG2QHF Típus: 98696Kereszthivatkozás: 32EY94

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,418.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétfejű pneumatikus vákuumfej
Légáramlat160 cfm
Légbevezető3 / 4 "
Levegő követelmények94 cfm
Szűrő típusaKülső
Vízszintes elérés50 ft.
Minimális légkompresszor25 HP
Statikus vízemelő239 "
Tartály anyagauretán
Vákuumtartály kapacitása55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.36
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8508190000

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. (2 ")
    • Vákuumtömlő hossza (16 ")
    • Függőleges emelés (25 láb)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 98696 Kétfejű pneumatikus vákuumfej 25 LE
€4,418.93 /Mértékegység