REELCRAFT FSD14050 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 psi, tömlő hossza 50 láb

Tétel: BT7CMB Modell: FSD14050 OLP
€2,692.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1"
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.5 "
Beömlőnyílás1 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1 "NPT (F)
Nyomás50 psi
Súly127 font.

Termék részletek:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust roller guides – High impact HDPE composite roller guides have outstanding wear and corrosion resistance., ,Containerized external drive spring is easily and safely serviced., ,Ductile iron fluid path is strong and reliable., ,Oversized cast aluminum latch and ratchet combined with a stainless steel latch spring offer the longest possible life., ,Made in the USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series SD reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Termékváltozatok

TermékekModellNyomástömlőTömlő véget érSúlyTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. HőmérsékletÁr
REELCRAFT FSD14035 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 35 láb | AY9WZP FSD14035 OLP50 psiIgen1 "NPT (M)105 font.1"35 láb.1.5 "150 ° F€1,914.41
REELCRAFT FSD13035 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 35 láb | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiIgen3/4 "NPT (M)102 font.3 / 4 "35 láb.1.188 "150 ° F€1,955.33
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD13000 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/4 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CLZ FSD13000 OLP500 PsiNem-85 font.3 / 4 "50 láb.1.188 "210 ° F€1,516.37
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD13050 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CME FSD13050 OLP50 psiIgen3/4 "NPT (M)110 font.3 / 4 "50 láb.1.188 "150 ° F€2,062.45
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD14000 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 35 láb | BT7CMF FSD14000 OLP500 PsiNem-85 font.1"35 láb.1.5 "210 ° F€1,516.37
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD14005 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 50 láb | BT7JLW FSD14005 OLP500 PsiNem-92 font.1"50 láb.1.5 "210 ° F€1,566.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT FSD14050 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 psi, tömlő hossza 50 láb
€2,692.31 /Mértékegység