REELCRAFT FSD14035 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 35 láb | AY9WZP

REELCRAFT FSD14035 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 psi, tömlő hossza 35 láb

Raktáron
Tétel: AY9WZP Modell: FSD14035 OLP

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,914.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1"
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő kívül Dia.1.5 "
Beömlőnyílás1 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1 "NPT (F)
Nyomás50 psi
Súly105 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25

Termékváltozatok

TermékekModellNyomástömlőTömlő véget érSúlyTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. HőmérsékletÁr
REELCRAFT FSD13035 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 35 láb | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiIgen3/4 "NPT (M)102 font.3 / 4 "35 láb.1.188 "150 ° F€1,955.33
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD13000 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/4 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CLZ FSD13000 OLP500 PsiNem-85 font.3 / 4 "50 láb.1.188 "210 ° F€1,516.37
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD14050 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CMB FSD14050 OLP50 psiIgen1 "NPT (M)127 font.1"50 láb.1.5 "150 ° F€2,225.05
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD13050 OLP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CME FSD13050 OLP50 psiIgen3/4 "NPT (M)110 font.3 / 4 "50 láb.1.188 "150 ° F€2,062.45
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD14000 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 35 láb | BT7CMF FSD14000 OLP500 PsiNem-85 font.1"35 láb.1.5 "210 ° F€1,516.37
ajánlatkérés
REELCRAFT FSD14005 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 50 láb | BT7JLW FSD14005 OLP500 PsiNem-92 font.1"50 láb.1.5 "210 ° F€1,566.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT FSD14035 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 psi, tömlő hossza 35 láb
€1,914.41 /Mértékegység