Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Hex Cap Screw Grade 8 1-14 X 3-3/4, 5PK | AB8TZL 29DK90

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-14 X 3-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TZL Modell: U04160.101.0375Cross Ref: 29DK90 / 42HR89
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
€97.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-14
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt3.75 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-4 / 9 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.44
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-14 X 3-3/4, 5PK
€97.08 /csomag