BRADY Gömbcsap zár, polipropilén


Szűrő
Anyag: polipropilén , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 175 fok F között
StílusModellSzélességszínekMegfelel a fogantyú méreténekMegfelel a cső méreténekMagasságHosszMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
BS08A-GN
-Zöld-2 "hogy 8"--121 / 64 "€131.80
B
BS07A-BU
3.2 "Kék1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€58.54
C
BS07A-RD
3.2 "Piros1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€58.54
D
BS07A-GN
3.2 "Zöld1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€58.54
E
BS07A-YW
3.2 "Sárga1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€58.54
F
BS08A-RD
4.5 "Piros2 "hogy 8"2 "hogy 8"8.75 "12 "69 / 16 "€119.49
G
BS08A-BU
4.5 "Kék2 "hogy 8"2 "hogy 8"8.75 "12 "69 / 16 "€119.49
H
BS08A-YW
4.5 "Sárga2 "hogy 8"2 "hogy 8"8.75 "12 "69 / 16 "€119.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?