REELCRAFT EA38106 M12D tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 100 láb

Cikkszám: BT7CLF Típus: EA38106 M12D
€1,466.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó

Termék részletek:

,A Reelcraft 30000-es sorozatú tömlődobjait masszív, nagy igénybevételű alkalmazásokhoz tervezték, amelyek hosszú tömlőt és nagy tárolókapacitást igényelnek. Teljesen csavarozott egységbe épített konstrukció, fáradásos hegesztések nélkül, teljes áramlású forgó és nehéz acélváz, orsó és dob biztosítja a leghosszabb élettartamot. A 30000-es sorozatú vibrációálló, önzáró rögzítőelemek ideálisak ipari vagy szántóföldi használatra, például gyepápoláshoz vagy kártevőirtáshoz., , ,A tömlőcsere egyszerűvé vált – a libanyak könnyen eltávolítható, így egyszerűbbé válik a hosszú tömlőhosszúság a orsó., ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Motoropciók – A többféle motoropció egyszerű módszert biztosít hosszú tömlőhosszúságok visszatekerésére., ,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő kívül Dia.meghajtó típusabefejezBeömlőnyílásHosszMax. HőmérsékletMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Ár
REELCRAFT CA32122 L1 tömlőorsó kézi hajtókar 1/2 hüvelyk azonosító x 400 láb | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-35 "-250 fok F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tömlőtekercs motorral hajtott 3/4 hüvelyk azonosító x 275 láb | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-20.25 "-250 fok F€1,742.53
REELCRAFT CA38106 M 1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk azonosító x 140 láb 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€730.11
REELCRAFT CA32128 L1 tömlőtekercs nagy teljesítményű kézi hajtókar | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-40 "-250 fok F€797.39
REELCRAFT CA38112 M1 orsó nyomómosó | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€695.41
REELCRAFT CA32112 M1 orsótömlő 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarTartós porszóró-25 "-250 fok F€650.54
REELCRAFT EA32118 M12D1 orsótömlő | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-23.625 "-250 fok F€1,796.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT EA38106 M12D tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 100 láb
€1,466.62 /Mértékegység