REELCRAFT CA32122 L1 tömlőorsó kézi hajtókar 1/2 hüvelyk azonosító x 400 láb | AB9DGG 2CAJ1

REELCRAFT CA32122 L1 tömlőorsó kézi hajtókar, 1/2 hüvelyk belső x 400 láb

Raktáron
Tétel: AB9DGG Modell: CA32122 L1Kereszthivatkozás: 2CAJ1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€472.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
színekPiros
ÉpítésMinden csavarozva egységbe van osztva
meghajtó típusaKézi hajtókar
befejezPorbevonatú
Magasság20.25 "
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza400 láb.
Tömlő kimenet (be)1/2 "(F) NPT
Hossz35 "
Max. Nyomás értékelés1000 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)250 fok F
FelszerelésBármely orsó vége
Nem számíttömlő
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaViton O-gyűrű
Forgatható anyagNikkelezett
típusHeavy Duty
Szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.4
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő kívül Dia.meghajtó típusabefejezBeömlőnyílásHosszMax. HőmérsékletMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Ár
REELCRAFT EA33128 L12D1 tömlőtekercs motorral hajtott 3/4 hüvelyk azonosító x 275 láb | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-20.25 "-250 fok F€1,742.53
REELCRAFT CA38106 M 1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk azonosító x 140 láb 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€730.11
REELCRAFT CA32128 L1 tömlőtekercs nagy teljesítményű kézi hajtókar | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-40 "-250 fok F€797.39
REELCRAFT CA38112 M1 orsó nyomómosó | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€695.41
REELCRAFT CA32112 M1 orsótömlő 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarTartós porszóró-25 "-250 fok F€650.54
REELCRAFT EA32118 M12D1 orsótömlő | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-23.625 "-250 fok F€1,796.22
REELCRAFT EA32112 M12D1 orsótömlő | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-20.75 "-250 fok F€1,782.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CA32122 L1 tömlőorsó kézi hajtókar, 1/2 hüvelyk belső x 400 láb
€472.12 /Mértékegység