REELCRAFT EA33118 M10AX1 orsótömlő | AE7KXR 5Z341

REELCRAFT EA33118 M10AX1 orsótömlő

Raktáron
Tétel: AE7KXR Típus: EA33118 M10AX1Kereszthivatkozás: 5Z341

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,624.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
színekPiros
ÉpítésMinden csavarozva egységbe van osztva
meghajtó típusaMotor
befejezPorbevonatú
Magasság17.75 "
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza175 láb.
Tömlő kimenet (be)3/4 "(F) NPT
Hossz20.75 "
Max. Nyomás értékelés3000 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)250 fok F
motor feszültség115 VAC
FelszerelésAz orsó mindkét végén
Nem számíttömlő
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagNikkelezett
típusNagy teherbírású, motoros
Szélesség29.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.64
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)87.38
Hajószélesség (cm)47.24
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő kívül Dia.meghajtó típusabefejezBeömlőnyílásHosszMax. HőmérsékletMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Ár
REELCRAFT CA32122 L1 tömlőorsó kézi hajtókar 1/2 hüvelyk azonosító x 400 láb | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-35 "-250 fok F€472.12
REELCRAFT EA33128 L12D1 tömlőtekercs motorral hajtott 3/4 hüvelyk azonosító x 275 láb | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-20.25 "-250 fok F€1,742.53
REELCRAFT CA38106 M 1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk azonosító x 140 láb 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€730.11
REELCRAFT CA32128 L1 tömlőtekercs nagy teljesítményű kézi hajtókar | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-40 "-250 fok F€797.39
REELCRAFT CA38112 M1 orsó nyomómosó | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarPorbevonatú-17.75 "-400 fok F€695.41
REELCRAFT CA32112 M1 orsótömlő 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Tömlődob-Kézi hajtókarTartós porszóró-25 "-250 fok F€650.54
REELCRAFT EA32118 M12D1 orsótömlő | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Tömlődob-MotorPorbevonatú-23.625 "-250 fok F€1,796.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT EA33118 M10AX1 orsótömlő
€1,624.23 /Mértékegység