REELCRAFT CEA30006 hegesztőtekercs, 400A, kábelméret 300 láb, kábelméret 250 láb | AY9XBB

REELCRAFT CEA30006 hegesztőtekercs, 400A, kábelméret 300 láb, kábelméret 250 láb

Raktáron
Tétel: AY9XBB Modell: CEA30006

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,866.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázhegesztő tömlő orsó
erősítők400
Kábel mérete250 ", 300", 200 ", 150"
ZsinórNem
Súly46 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7

Termék részletek:

,A Reelcraft sorozatú CEA hegesztőkábel-tekercseit úgy tervezték, hogy növeljék a munkaterület biztonságát, ami növeli a hatékonyságot és a termelékenységet. Folyamatos áramúttal rendelkeznek egy feszültség alatt álló 400 AMP, 90 V DC (maximum) névleges zárt csúszógyűrűn., , ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Csupa csavarozott nehéz Az átmérőjű acélszerkezet hosszú élettartamot, valamint egyszerű használatot és karbantartást biztosít., ,A kézi dobzár megakadályozza, hogy az orsó elforduljon használaton kívül, így megakadályozza a kábel nemkívánatos kiáramlását., ,Tartolja a kábelt használaton kívül, így kiküszöböli az összegabalyodott, megtört hegesztőkábeleket., ,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CEA30006 hegesztőtekercs, 400A, kábelméret 300 láb, kábelméret 250 láb
€1,866.01 /Mértékegység