REELCRAFT A5835 OLP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 35 láb | BT7KLU

REELCRAFT A5835 OLP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 psi, tömlő hossza 35 láb

Tétel: BT7KLU Modell: A5835 OLP
€724.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1/2 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő kívül Dia.0.75 "
Beömlőnyílás3/8 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés3/8 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly39 font.

Termék részletek:

,A 5005-es sorozatú orsók tartósak és kompaktok a kritikus helyigényű alkalmazások széles köréhez., , ,A tömlő az alapba van beépítve, hogy kiküszöbölje a forgó túlzott igénybevételének kockázatát, az orsóra, ,A forgó az orsó belsejében van beágyazva az ütések és a környezetvédelem érdekében, ,A megbízható gyorsreteszelő lehetővé teszi az orsó pozitív rögzítését forgásonként két pozícióban, ,Minden acél alkatrész porszórt bevonattal van ellátva a maximális korrózióállóság érdekében, , A robottal hegesztett acél talp maximális szilárdságot és egyenletes minőséget kínál, ,Made in the USA, , ,*Tekercs a legfelső szélállásban kerül szállításra. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásÁr
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€892.31
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€806.90
REELCRAFT 5650 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1TömlődobPVCTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró300 psi€801.08
REELCRAFT 5605 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelykes 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Tömlődob-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi€741.75
REELCRAFT 5650 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/8 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AL8GWG 5650 OLPTömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
ajánlatkérés
REELCRAFT A5850 OLP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WUZ A5850 OLPTömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
REELCRAFT 5605 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WYD 5605 OLPTömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT A5835 OLP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 psi, tömlő hossza 35 láb
€724.41 /Mértékegység