REELCRAFT 83050 OLP-RH 3/4 hüvelyk, 50 láb rugós visszatérő tömlő orsó, 250 Psi Max. Nyomás | CD2NHR 448F65

REELCRAFT 83050 OLP-RH 3/4 hüvelykes, 50 láb rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 250 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: CD2NHR Modell: 83050 OLP-RHKereszthivatkozás: 448F65

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,280.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékHeavy Duty
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/4 "(M) NPT
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaGumi
Ház anyagaAcél
ReteszZáró
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésFal, mennyezet, teherautó
Kivezetés3/4 "(F) NPT
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség10.5 "
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.075

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,531.45
REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86 82075 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,396.73
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tömlődob-Nehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,671.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 83050 OLP-RH 3/4 hüvelykes, 50 láb rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 250 Psi max. Nyomás
€1,280.82 /Mértékegység