REELCRAFT 7800 OLB21 Légzőlevegő tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk, 50 láb hosszúság | BT8BRV

REELCRAFT 7800 OLB21 légzőtömlő orsó, 1/2 hüvelykes méret, 50 láb hosszú

Tétel: BT8BRV Modell: 7800 OLB21
€1,468.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly43 font.

Termék részletek:

Reelcraft 7800 OLB21 breathing air hose reel offers respiratory protection for worker safety in laboratories and industrial settings. This Reelcraft air hose reel supports efficient workplace protocols for environments requiring clean breathing air.

Jellemzők:

  • This Reelcraft air hose reel has a maximum pressure of 500 psi for reliable performance in pneumatic applications.
  • It offers baked-on powder coat finish to resist cousin on exposed surfaces.
  • This air hose reel can withstand temperatures up to 210 degrees.
  • It features a stainless steel full-flow shaft and swivel for structural rigidity and smooth flow of air.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. Is this Reelcraft air hose reel safe for breathing purposes?

A. The fluid path of this air hose reel is sterilised before assembly for a clean and uncontaminated environment for air and fluid transfer, meeting high standards of hygiene and safety in industrial applications.

Q. How do I clean and maintain Reelcraft 7800 OLB21 breathing air hose reel?

A.

  • Inspect the hose reel regularly for signs of wear, damage or leaks.
  • Clean the reel and hose with a mild detergent and water solution.
  • Lubricate the swivel and moving parts annually with a silicone-based lubricant.
  • Store the reel in a dry, cool environment to prevent corrosion and deterioration.
  • Replace any damaged or worn components promptly to ensure optimal performance.

K. Milyen szempontot vegyek figyelembe a légzőlevegő-tömlő orsó kiválasztásakor?

A.

  • Consider application needs for safety and functionality.
  • Ellenőrizze a nyomás és a hőmérséklet kompatibilitását.
  • Select a suitable hose length and diameter for flexibility.
  • Válassz minőségi forgó mechanizmussal rendelkező orsót.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7800 OLB21 légzőtömlő orsó, 1/2 hüvelykes méret, 50 láb hosszú
€1,468.88 /Mértékegység