DWA sorozatú rotációs csatlakozás, nem maró alumínium ház
DUFF-NORTON
A Duff-Norton DWA sorozatú forgó csatlakozók a forgó berendezés és a gőz, víz, forró olaj, hűtőfolyadék, hidraulikaolaj, levegő és egyéb közegek továbbítására szolgáló rögzített csövek közötti csatlakozások tömítésére szolgálnak. Ezek a többjáratú forgócsatlakozók ideálisak olaj- és gázipari, építőipari, terepjáró gépekhez, élelmiszer- és italgyártáshoz, repülőgépiparhoz, robotikához és orvosi alkalmazásokhoz. A nagy pontosságú golyóscsapágyak zökkenőmentes működést és tartósságot biztosítanak, míg a nem korrozív alumínium ház belső testvédelmet biztosít és megakadályozza a kenőanyag kimosódását. Válasszon a jobb és bal oldali forgócsatlakozók széles választékából Raptor Supplies.
További információ
Modell szám440144C
Harmonizációs Kódex7307290090
TételRotary Unió
csatlakozásNPT
AnyagSzénacél
típus9000 Sorozat
Test Dia.4.125 "
Folyikegyetlen
Max. Nyomás250 PSI vízhez, 150 PSI gőzhöz, 100 PSI forró olajhoz
Max. Hőmérséklet375 ° F víz, gőz és forró olaj esetében
ForgásJobb kéz
Méret1.5 "
Max. Sebesség700 RPM