Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R5600 Szigetelő teszter, 250V, 500V vagy 1000V tesztfeszültség | CD4DGY ST-5500

REED INSTRUMENTS R5600 szigetelésvizsgáló, 250V, 500V vagy 1000V tesztfeszültség

Raktáron
Tétel: CD4DGY Modell: R5600Kereszthivatkozás: ST-5500

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€344.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelési ellenállás mérő
kijelzőBacklit
Feszültség500V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments R5600 szigetelésvizsgáló ideális 2000 megaohmos szigetelési ellenállás és 250 V, 500 V vagy 1000 V feszültségek mérésére elektromos szerszámokban, készülékekben, motorokban és kábelekben. Ehhez a szigetelésvizsgálóhoz mérővezetékek, aligátorkapcsok, akkumulátorok, akasztópánt, támaszték és kemény hordtáska tartozik.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R5600 szigetelésvizsgáló egy könnyen leolvasható, háttérvilágítású kettős kijelzőt kínál a szigetelési ellenállás és a tesztfeszültség egyidejű megjelenítéséhez.
  • Zár funkciója és akasztópántja (tartozék) lehetővé teszi a kéz nélküli működést.
  • Ez a szigetelésmérő dupla öntött műanyag házban érkezik a fokozott védelem érdekében.
  • Adatrögzítés funkciója lefagyasztja az adatokat/leolvasást a kijelzőn a mérés hosszabb időre való megjelenítéséhez.
  • Ez a Cat. A III, 1000 V biztonsági besorolású szigetelésvizsgáló Lo ohm (alacsony ellenállású) funkcióval is fel van szerelve a csatlakozások tesztelésére.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni és ellenőrizni a csatlakozásokat ebben a REED Instruments R5600 szigetelésvizsgálóban?

A.

  • Csatlakoztassa a piros mérővezetéket a Volt-ohm bemeneti csatlakozóhoz, és csatlakoztassa a fekete mérővezetéket a COM bemeneti aljzathoz.
  • Ellenőrizze a mérővezetékeket a forgókapcsoló 200 ohmos tartományba állításával.
  • Érintse meg a mérővezeték mindkét hegyét egymáshoz.
  • A képernyőn megjelenő ellenállásnak 0.5 ohmnál kisebbnek kell lennie, és hallható hangot kell adni.
  • Ha a hegyek nem érintkeznek, vagy nem megfelelően csatlakoznak a mérőműszerhez, a kijelzőn a végtelen ellenállást kell jeleznie, ahogyan azt '1' jelöli.

K. Mi ennek a REED Instruments R5600 szigetelésvizsgálónak a hőmérsékleti besorolása?

V. Ez a REED Instruments R5600 szigetelésvizsgáló 32 és 104 °C közötti hőmérsékleten működik. -0 és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolható.

K. Milyen biztonsági funkciók állnak rendelkezésre ebben a REED Instruments R5600 szigetelésvizsgálóban?

A.

  • Ez a teszter hangjelzést ad, ha az ellenállás kisebb vagy egyenlő, mint 40 ohm.
  • Az automatikus kikapcsolás funkció 15 perc inaktivitás után kikapcsolja a mérőműszert az akkumulátor kímélése érdekében.
  • Alacsony akkumulátor-kijelző, biztosítékvédelem és túllépésjelző védi a berendezést az esetleges sérülésektől.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REED INSTRUMENTS R5002 Szigetelő teszter, digitális, nagyfeszültségű, 5 kV-ig | CD4DGT R5002€1,274.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R5600 szigetelésvizsgáló, 250V, 500V vagy 1000V tesztfeszültség
€344.73 /Mértékegység