Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R2450SD hőelemes hőmérő, 2 csatornás | CH6RGZ 56HN59

REED INSTRUMENTS R2450SD hőelemes hőmérő, 2 csatornás

Raktáron
Tétel: CH6RGZ Típus: R2450SDKereszthivatkozás: 56HN59
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
€449.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem hőmérő
Pontosság+/-0.4%, 1.8 fok. F
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus6 AA
AdatmegőrzésIgen
Kijelző magassága38mm
Kijelző méret38mm x 53mm
Kijelző típusaLCD
Kijelző szélessége53mm
Magasság20mm
páratartalom:10%-ról 85%
Memory designMinimum maximum
Csatornák száma2, 4
Számjegyek száma3.5
Ellenállás100 Ohm
Válaszidő1 sec.
Érzékelő típusRTD, hőelem
típusRS-232
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Származási országTaiwan

Termék részletek:

A REED Instruments R2450SD adatrögzítő hőmérő ideális akár 3092 °F-ig terjedő hőmérsékletek rögzítésére, akár manuálisan, akár automatikusan, a kívánt mintavételi gyakorisággal 1-3600 másodpercig. Ez az adatrögzítő hőmérő gyöngyös drótszondával, puha hordtáskával és akkumulátorokkal érkezik, amelyeket orvosi, oktatási, kutatás-fejlesztési, gyógyszerészeti, élelmiszeripari és környezetfelügyeleti alkalmazásokban használnak.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R2450SD adatnaplózó hőmérő akár 4 külön hőmérsékletmérést is megjelenít egy könnyen leolvasható, háttérvilágítású LCD-n K, J, R, S, E & T típusú hőelemekkel és RTD szondákkal.
  • Akár 99 leolvasást is képes manuálisan rögzíteni, és automatikusan, valós időben tárolja az adatokat egy SD memóriakártya segítségével.
  • Ez az adatnaplózó hőmérő képes mérni az aktuális hőmérsékletet, a hőmérséklet-különbséget (T1-T2), valamint a maximális és minimális hőmérsékletet, hogy gyorsan készítsen Excel fájlt bármilyen szoftver használata nélkül.
  • Adattároló funkcióval rendelkezik a leolvasás lefagyasztásához (a kijelzőn), valamint egy felhasználó által választható hőmérsékleti mértékegység-skálával (C fok / F fok).
  • Ez az adatnaplózó hőmérő alacsony akkumulátor töltöttséget jelzővel és automatikus kikapcsoló mechanizmussal (10 perc után) rendelkezik az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében.
  • 6 db AA elemmel vagy egy AC adapterrel táplálja a készüléket.
  • Ez az adatnaplózó hőmérő 32 és 122 °C közötti hőmérsékleten és 0% relatív páratartalomnál kisebb páratartalom mellett működik.

Kompatibilis tartozékok:

  • REED műszerek R8888 kemény hordtáska: Lehetővé teszi az adatnaplózó hőmérő egyszerű tárolását és szállítását.
  • REED Instruments R1500 Állvány: Az adatnaplózó hőmérőt hosszú távú folyamatos monitorozásra állítja be.
  • REED műszerek RSD-ADP-NA & RSD-ADP-EU Tápegységek: Ezek a 110 V-os és 220 V-os tápegység-adapterek kímélik az egység akkumulátorának élettartamát, ha beltérben, konnektor közelében dolgozik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan mérhető a különbség két hőmérsékletmérés között ebben a REED Instruments R2450SD adatnaplózó hőmérőben?

A.

  • Helyezzen be két hőelem szondát az egység T1 és T2 bemeneti csatlakozóiba, vagy két RTD (Pt100 Ohm) szondát a PT1 és PT2 bemeneti aljzataiba.
  • A szondák közötti hőmérséklet-különbség megtekintéséhez tartsa lenyomva a „T1-T2” gombot 2 másodpercig.
  • Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a „T1-T2” gombot 2 másodpercig a normál működés visszaállításához.

K. Hogyan lehet rögzíteni a maximális és minimális értékeket ebben a REED Instruments R2450SD adatnaplózó hőmérőben?

A.

  • Lépjen be a felvételi módba a REC gomb megnyomásával. A 'REC' ikonnak meg kell jelennie az LCD-n. A mérőnek most el kell kezdenie a maximális és minimális leolvasások rögzítését.
  • Nyomja meg egyszer a REC gombot a maximális érték megjelenítéséhez, amit a 'REC MAX' ikon jelez.
  • Nyomja meg ismét a REC gombot a minimális érték megjelenítéséhez, amit a 'REC MIN' ikon jelez.
  • Nyomja meg és tartsa lenyomva a REC gombot két másodpercig a felvételi módból való kilépéshez és a normál működés folytatásához.

K. Mekkora a REED Instruments R2450SD adatnaplózó hőmérő mérési tartománya?

A.

  • K típusú hőelem: -148 és 2372 fok között (-100 és 1300 fok között)
  • J típusú hőelem: -148 és 2102 °F között (-100 és 1150 °C között)
  • T típusú hőelem: -148 és 752 fok között (-100 és 400 fok között)
  • E típusú hőelem: -148 és 1652 °F között (-100 és 900 °C között)
  • R típusú hőelem: 32-3092°F (0-1700°C)
  • S típusú hőelem: 32-2732°F (0-1500°C)
  • RTD Pt100 Ohm szondák: -327.9 - 1562 F F ​​(-199.9 - 850 C)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusMemory designÁr
REED INSTRUMENTS SD-947 TC hőmérő/adatgyűjtő KJRSET | AH6WGF 36JH28 SD-947+/- (0.4% + 1 fok C) és +/- (0.4% + 1.8 fok F)(6) AAMax / Min-
ajánlatkérés
NEVES MŰSZEREK R2400 hőmérő, K típusú hőelem, -50 és 1300 fok között. C | CD4CZE ST-610B R2400---€189.15
REED INSTRUMENTS R2400-KIT Hőelem hőmérő készlet | CD4CZG R2400-KIT---€567.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R2450SD hőelemes hőmérő, 2 csatornás
€449.20 /Mértékegység