Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 3400-1000 számláló elektronikus 8 számjegyű LCD-akkumulátor | AC3AGA 2PPU8

REDINGTON 3400-1000 számláló elektronikus 8 számjegyű LCD-akkumulátor

Raktáron
Tétel: AC3AGA Modell: 3400-1000Kereszthivatkozás: 2PPU8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€37.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus számláló
Pontosság100%
Karakter magasság0.28 "fekete számok fehér alapon
Csatlakozó típusaLapok
Másodpercenként számít40 impulzus másodpercenként Max
Mélység1.09 "
Átmérő2.87 "
kijelző0.28 "LCD fekete számok fehér alapon
görcsrohamok1.45 "X 0.95" panel kivágás
Bemeneti jel10–300 VDC, 20–300 VAC (50/60 Hz)
Bemeneti feszültségBelső lítium elem
FelületEgyik sem
IP besorolás66
Min. Be / Ki impulzus1 ms.
Felszerelés3 lyukú kör
NEMA értékelés4, 4X, 12
Számjegyek száma8
teljesítményNyílt lefolyású MOSFET
Kimeneti besorolás0.1A @ 30VDC
teljesítmény KötelezőÖnellátás (legalább 15 éves akkumulátor)
ElőreNem
ReléNem
Típus visszaállításaEgyik sem
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9106905520
Származási országMY

Termék részletek:

    • Scaler (nem)
    • Különleges jellemzők: Teljesen elzárva a nedvességtől és a szennyeződéstől, programozható kimeneti küszöbök, az előlapon programozható

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKarakter magasságCsatlakozó típusaFelszerelésteljesítmény KötelezőTípus visszaállításaMélységkijelzőÁr
REDINGTON 3400-0000 számláló elektronikus 8 számjegyű LCD akkumulátor | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "0.28 "fekete számok fehér alaponLapok2 lyukú téglalap alakúÖnellátás (legalább 15 éves akkumulátor)Egyik sem1.09 "0.28 "LCD fekete számok fehér alapon€37.57
REDINGTON 6300-0500-0000 Számláló elektronikus 8digitlcd száraz érintkező | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"0.32 "fekete számok fehér alapon6 csavaros sorkapocsTéglalap alakú panelre szerelhetőÖnellátás (15+ év. Lítium akkumulátor)Kézi előlap1.5 "0.32 "LCD fekete számok fehér alapon€54.95
REDINGTON 6300-1500-0000 Számláló elektronikus 8 jegyű 3-30 Vdc AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "fekete számok fehér alapon6 csavaros sorkapocsTéglalap alakú panelre szerelhetőÖnellátás (15+ év. Lítium akkumulátor)Kézi előlap1.5 "0.32 "LCD fekete számok fehér alapon€56.52
REDINGTON 6300-2500-0000 Számláló elektronikus 8 számjegyű 20-300 Vac / dc | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "fekete számok fehér alapon4 csavaros sorkapocsTéglalap alakú panelre szerelhetőÖnellátás (15+ év. Lítium akkumulátor)Kézi előlap1.5 "0.32 "LCD fekete számok fehér alapon€60.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 3400-1000 számláló elektronikus 8 számjegyű LCD-akkumulátor
€37.57 /Mértékegység