Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-10090 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 1 x 9 hüvelykes méret, 5 db | AA7FVM 15X117

RED HEAD WW-10090 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 1 x 9 hüvelykes méret, 5 db

Raktáron
Tétel: AA7FVM Modell: WW-10090Kereszthivatkozás: 15X117
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
€1,060.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza9"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba4-1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat304
Anyag304 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága3.5
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza2 1 / 2
Menetméret1-8
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)22820
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)20180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.98
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-10090 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 1 x 9 hüvelykes méret, 5 db
€1,060.70 /csomag