Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SWW-3836 Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Size, 50Pk | AA7FUM 15X092

RED HEAD SWW-3836 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3-3/4 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA7FUM Modell: SWW-3836Kereszthivatkozás: 15X092
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
€688.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.75 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1-1 / 2 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága1.875
Min. Beágyazás1.5 "
Menet hossza2 1 / 2
Menetméret3 / 8-16
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.76
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SWW-3836 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3-3/4 hüvelykes méret, 50 pk
€688.90 /csomag