EATON CHH sorozatú csavar a megszakítókon


Az Eaton CHH sorozatú csavaros megszakítók 1 MP, 1 mm és 3 mm-es moduláris adagolókötegekkel használhatók. Ezek a miniatűr megszakítók alacsony szintű hibák esetén megszakítják az áramot, hogy megvédjék az eszközöket az elektromos károsodástól.

Szűrő
Frame Type: CHH , Feszültség: 240V
StílusModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
CHH3125H2X
25kAIC @ 240V125A3-
ajánlatkérés
B
CHH3225H2X
25kAIC @ 240V225A3-
ajánlatkérés
A
CHH3150H2X
25kAIC @ 240V150A3€1,919.88
ajánlatkérés
C
CHH3175H2X
25kAIC @ 240V175A3-
ajánlatkérés
A
CHH3200H2X
25kAIC @ 240V200A3-
ajánlatkérés
D
CHH3150H4X
42kAIC @ 240V150A2€2,203.79
ajánlatkérés
C
CHH3175H4X
42kAIC @ 240V175A3-
ajánlatkérés
D
CHH3100H4X
42kAIC @ 240V100A3€1,647.06
ajánlatkérés
D
CHH3225H4X
42kAIC @ 240V225A3€2,606.63
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi mind a hosszú távú, mind az azonnali működést a maximális túláramvédelem érdekében.
  • Csavaros rögzítéssel rendelkeznek, vezeték- és rakományoldali fülekkel az egyszerű telepítés érdekében.
  • Egy darabból álló, ezüst villogású réz busszal is rendelkeznek, amely kiváló vezetőképességet, korrózióállóságot és tartósságot biztosít.
  • Továbbfejlesztett és könnyen használható felülettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az utazási beállítások megtekintését és módosítását.
  • Ezek a hárompólusú, nem cserélhető kioldóegységek 100 kA megszakítási teljesítményt kínálnak 120 / 240 VAC mellett.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent az azonnali utazás kifejezés?

Az azonnali kioldás azt jelzi, hogy a megszakító kioldási műveletében nem vezetnek be szándékosan késleltetést rövidzárlati körülmények között.

Mi az a megszakító minősítés?

Ez a legnagyobb névleges feszültség mellett elérhető áramerősség a megszakító bejövő kapcsain. A megszakító megszakítási névleges értékének egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie azzal a rendelkezésre álló rövidzárlati árammal, amelynél a megszakítót a rendszerre kapcsolják.

Mi a célja az útjelzőnek?

Ez egy olyan típusú modul, amely közvetlenül a megszakító kioldóegységére szerelhető, és jelzi, hogy a megszakító túlterhelés, rövidzárlat vagy földzárlat miatt kioldott-e.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?