Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8353H038 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelyk Nc alumínium | AE4MLM 5LU51

RED HAT 8353H038 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelyk Nc alumínium

Raktáron
Tétel: AE4MLM Modell: 8353H038Kereszthivatkozás: 5LU51
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
€407.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávvezérelt porgyűjtő szelep
test anyagaAlumínium
Középvonal cső Középméret1-5 / 16 "
Térfogat-együttható53.00
Max. Folyadék hőmérséklete185 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség10 psi
Szájnyílás Dia.2"
Teljes magasság4.625 "
Teljes hossz5.187 "
Teljes szélesség5.375 "
Csőméret1.5 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
RED HAT 8353C033 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc alumínium | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "€160.43
RED HAT 8353C035 mágnesszelep 2/2 1 hüvelyk Nc alumínium | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"€234.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8353H038 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelyk Nc alumínium
€407.99 /Mértékegység