Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8353C033 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc alumínium | AE4MLH 5LU47

RED HAT 8353C033 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc alumínium

Raktáron
Tétel: AE4MLH Modell: 8353C033Kereszthivatkozás: 5LU47

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€158.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávvezérelt porgyűjtő szelep
test anyagaAlumínium
Középvonal cső Középméret2.187 "
Térfogat-együttható10.50
Max. Folyadék hőmérséklete185 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság3.437 "
Teljes hossz3.437 "
Teljes szélesség3.437 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
RED HAT 8353C035 mágnesszelep 2/2 1 hüvelyk Nc alumínium | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"€236.82
RED HAT 8353H038 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelyk Nc alumínium | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "€433.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8353C033 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc alumínium
€158.73 /Mértékegység