Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8353C035 mágnesszelep 2/2 1 hüvelyk Nc alumínium | AE4MLK 5LU49

RED HAT 8353C035 mágnesszelep 2/2 1 hüvelyk Nc alumínium

Raktáron
Tétel: AE4MLK Modell: 8353C035Kereszthivatkozás: 5LU49

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€236.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávvezérelt porgyűjtő szelep
test anyagaAlumínium
Középvonal cső Középméret1-5 / 16 "
Térfogat-együttható20.00
Max. Folyadék hőmérséklete185 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
Szájnyílás Dia.1.125 "
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz2"
Teljes szélesség3"
Csőméret1"
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
RED HAT 8353C033 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc alumínium | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "€158.73
RED HAT 8353H038 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelyk Nc alumínium | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "€433.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8353C035 mágnesszelep 2/2 1 hüvelyk Nc alumínium
€236.82 /Mértékegység