RED HAT 8220G013 S Hw mágnesszelep 2 hüvelykes Nc sárgaréz | AE4MKV 5LU33

RED HAT 8220G013 S Hw mágnesszelep 2 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE4MKV Típus: 8220G013Kereszthivatkozás: 5LU33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,993.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz- és melegvíz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság125 fok F
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret4.75 "
Térfogat-együttható43
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete Gőz300 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1.75 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz5 1 / 16 "
Teljes szélesség4 45 / 64 "
Csőméret2"
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 / 110 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.19
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Folyadék hőmérséklete Forró víz (210 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Üzemi nyomáskülönbségA környezet hőmérséklete. HatótávolságKözépvonal cső KözépméretNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
RED HAT 8220G009 S Hw mágnesszelep 1-1 / 4 hüvelyk Nc sárgaréz | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125 fok F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€829.58
RED HAT 8220G011 S Hw mágnesszelep 1-1 / 2 hüvelyk Nc sárgaréz | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125 fok F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,047.51
RED HAT 8220G027 S Hw mágnesszelep 1-1/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AE4MLE 5LU44 8220G0275 psi125 fok F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,387.77
RED HAT 8220G029 S Hw mágnesszelep 1-1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AE4MLF 5LU45 8220G0295 psi125 fok F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,806.91
RED HAT 8220G031 S Hw mágnesszelep 2 hüvelykes Nc sárgaréz | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125 fok F4.75 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€2,336.87
RED HAT SU8220G406 S Hw mágnesszelep 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125 fok F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€607.89
RED HAT EF8220G406120 / 60 S Hw mágnesszelep 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AF2NXL 6WTV8 EF8220G406120 / 605 psi125 fok F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "€672.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8220G013 S Hw mágnesszelep 2 hüvelykes Nc sárgaréz
€1,993.31 /Mértékegység