Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAYCHEM CRSM-CT-84 / 20-250 hőre zsugorodó csap 4/0 - 500 Awg 600v Pk10 | AG3UHQ 33VE49

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 hőre zsugorodó csap 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

Raktáron
Tétel: AG3UHQ Modell: CRSM-CT-84/20-250Kereszthivatkozás: 33VE49
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
€488.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó készletek
színekFekete
AnyagTérhálósított poliolefin kötés szilikon dzsekivel
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz10 "
Temp. Hatótávolság194 fok F-ig
Feszültségértékelés1000V
Vezetéktartomány4/0 AWG - 500 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8546900000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 hőre zsugorodó csap 4/0 - 500 Awg 600v Pk10
€488.17 /csomag