Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO V10-418140-170 hőszivattyú irányváltó szelep 7/8 x 1-1 / 8 In | AE3BFK 5AV33

RANCO V10-418140-170 hőszivattyú irányváltó szelep 7/8 x 1-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3BFK Modell: V10-418140-170Kereszthivatkozás: 5AV33

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€635.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőszivattyú irányváltó szelep
Művelet típusaA tekercs négyirányban működött
Szelep típusaCsúszik

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809005
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kapacitás tonnában (R-22) (3.0–9.5)
    • Kapacitás tonnában (R-410A) (3.8–11.7)
    • Kapacitás tonnában (R-502) (3.0–11.9)
    • Nagynyomású cső azonosítója (7/8 ")
    • Szívócső azonosítója (1-1 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RANCO V10-414080-170 Hőszivattyú tolatószelep 1/2 x 7/8 In | AE3BFJ 5AV32 V10-414080-170€597.33
RANCO V6-412080-170 hőszivattyú tolószelep 1/2 x 3/4 In | AE3BFM 5AV35 V6-412080-170€423.03
RANCO V6-414080-170 Hőszivattyú tolószelep 1/2 x 7/8 In | AE3BFN 5AV36 V6-414080-170€374.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO V10-418140-170 hőszivattyú irányváltó szelep 7/8 x 1-1/8 hüvelyk
€635.44 /Mértékegység