CHAINFLEX Tápkábel, 461 max. Amper


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: Fekete , Kabát anyaga: TPE , Max. Erősítők: 461 , Max. Feszültség: 1000V , Min. Hajlítási sugár: 7.5 x OD , Vezetők száma: 1 , Orsó hossza: 1ft. 1600ft -ig. , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 194 fokig F , Vezeték színe: Réz , Vezeték mérete: 350 MCM
StílusModellNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanÁr (ÁFA nélkül)
A
CF310-1850-01-1
1.04 "Árnyékolt€101.45
B
CF300-1850-01-1
1.06 "védtelen€93.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?