Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 813C fedél 4 x 4 aljzat 2.625 hüvelyk átmérőjű | AE2ZBV 5AA30

RACO 813C fedél 4 x 4 aljzat 2.625 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE2ZBV Típus: 813CKereszthivatkozás: 5AA30
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
€11.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz fedél
Doboz típusaNégyzet
Kapacitás6.50 Cu.
Borító típusafelületi
Mélység1 / 2 "
DesignZúzott sarok
Hossz4"
AnyagHorganyzott cink
A bandák száma1
Emelt (be)1/2
Emelt magasság1 / 2 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 30 - 60 A Aljzat 2.625" átm

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességDoboz típusaKapacitásMélységHosszAnyagA bandák számatípusÁr
RACO 972 Cover Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93 9724.75 "Négyzet10.3 Cu.1 / 2 "4.75 "Galvanizált acél2Egy duplex öblítőaljzat€27.85
RACO 878 Cover Square 1 Outlet | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Négyzet10.3 Cu.1 / 2 "4.75 "Galvanizált acél1Egy 30 vagy 50 amperes hatótávolságú aljzat, 2 db 5/32" átmérő€27.02
RACO 888 Cover Square 1 kimenet | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Négyzet10.3 Cu.1 / 8 "4.75 "Galvanizált acél1Egyetlen aljzat, 2 db 15/32" átmérő€28.51
RACO 887 Cover Square 1 Outlet | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Négyzet10.3 Cu.1 / 8 "4.75 "Galvanizált acél1Megemelt 1/2", 20A-30A aljzat, átmérő 1-19/32" átmérő€26.56
RACO 870RAC Cover Square kapcsoló | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Négyzet10.3 Cu.1 / 2 "4.75 "Galvanizált acél1Egy kapcsoló€24.54
RACO 722 borító nyolcszög üres | AE2YVE 5A049 7224"Nyolcszög-1 / 8 "4"Galvanizált acél1Lapos üres, nyolcszög doboz€2.54
RACO 724 borító nyolcszög üres | AF2QFR 6XC82 7244"Nyolcszög-1 / 2 "4"Galvanizált acél1Nyolcszögletű doboz, lapos, 1/2 "kieséssel€2.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 813C fedél 4 x 4 aljzat 2.625 hüvelyk átmérőjű
€11.02 /Mértékegység