Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 702FD vakolatgyűrű fedél lapos 2 bandával | AB9HHL 2DCU9

RACO 702FD Gipszgyűrű fedél lapos 2 Gang

Raktáron
Tétel: AB9HHL Típus: 702FDKereszthivatkozás: 2DCU9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.26 /Mértékegység
Ez a termék csak 25 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipsz gyűrű fedél
Doboz típusaKét Gang vagy Caddy MP12
Borító típusaLakás
Mélység0.062 "
DesignKisfeszültségű
Hossz5"
AnyagGalvanizált acél
A bandák száma2
típusVezetékvédelem
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Kábelhurokkal és eltávolító füllel

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMélységDesignHosszA bandák számaSzélességÁr
RACO 701R gipszgyűrű fedele megemelt egy bandával | AB9HHC 2DCU1 701RSingle Gang vagy Caddy MPS10.75 "Készülékre szerelve5.25 "13"€6.72
RACO 702R gipszgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHD 2DCU2 702RKét banda0.75 "Készülékre szerelve4"24"€11.29
RACO 701F vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHE 2DCU3 701FSingle Gang vagy Caddy MPS10.062 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€6.34
RACO 702F vakolatgyűrűs fedél, lapos, 2 ütemű | AB9HHF 2DCU4 702FKét banda0.06 "Nyissa ki a fedelet4"24"€10.16
RACO 701RD gipszgyűrűs fedél emelt egyszálas | AB9HHH 2DCU6 701RDSingle Gang vagy Caddy MP1S készülékre szerelve0.75 "Nyissa ki a fedelet5.25 "13"€9.34
RACO 702RD vakolatgyűrű fedele 2 bandával | AB9HHJ 2DCU7 702RDKét banda0.75 "Nyissa ki a fedelet5"25"€12.86
RACO 701FD vakolatgyűrű fedél lapos egygengelyes AB9HHK 2DCU8 701FDSingle Gang vagy Caddy MP1S0.062 "Kisfeszültségű5.25 "13"€8.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 702FD Gipszgyűrű fedél lapos 2 Gang
€12.26 /Mértékegység