Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 693 elektromos falazódoboz 63.5 Cu hüvelykes 4 Gang | AB9HKF 2DDA1

RACO 693 Elektromos falazódoboz 63.5 Cu Inch 4 Gang

Raktáron
Tétel: AB9HKF Típus: 693Kereszthivatkozás: 2DDA1
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
€41.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaKőműves, nem fogható
Kapacitás63.5 Cu.
színekEzüst
Mélység2-1 / 2 "
Hossz3.75 "
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység2.5 "
Névleges hossz3-3 / 4 "
Névleges szélesség7 13 / 32 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma4
1/2 "-os oldalsó kiesések száma12
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma4
3/4 "-os oldalsó kiesések száma12
A bandák száma4
Szélesség7 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7114
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536908030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€9.49
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 693 Elektromos falazódoboz 63.5 Cu Inch 4 Gang
€41.45 /Mértékegység