Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 248 Square Box 30.3 Cu hüvelykes páncélozott bilincs | AB9HLM 2DDD9

RACO 248 négyzet alakú doboz, 30.3 köbcentis páncélozott bilincs

Raktáron
Cikkszám: AB9HLM Típus: 248Kereszthivatkozás: 2DDD9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaTér hegesztett sarokszélekkel
Kapacitás30.3 Cu.
Szorító típusPáncélozott
színekEzüst
Mélység2-1 / 8 "
Hossz4"
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység2.125 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma6
3/4 "-os oldalsó kiesések száma2
A bandák száma2
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4311
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 248 négyzet alakú doboz, 30.3 köbcentis páncélozott bilincs
€20.68 /Mértékegység