QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRU-12S-220-96CL egyoldalas tárolósín egység 96 tárolóedény tiszta | AA2EED 10E951

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S-220-96CL egyoldalas tárolósín egység, 96 rekesz tiszta

Raktáron
Tétel: AA2EED Modell: QRU-12S-220-96CLKereszthivatkozás: 10E951

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,290.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyoldalas gyűjtősín egység
Tálca színeSzűrő kikapcsolása
Bin mélység7.375 "
Bin Magasság3"
Doboz típusaUltra Stack and Hang
Doboz szélessége4.125 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél
Teljes mélység15 "
Teljes magasság53 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma96

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.58
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTálca színeBin mélységBin MagasságDoboz szélességeTeljes mélységTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QRU-16S-230-48CL egyoldalas tárolósín egység 48 rekesz tiszta | AA2EEE 10E952 QRU-16S-230-48CLSzűrő kikapcsolása10.875 "5"5.5 "15 "36 "48€1,383.66
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QRU-12S-240-24CL egyoldalas tárolósín egység 24 tálcás átlátszó | AA2EEF 10E953 QRU-12S-240-24CLSzűrő kikapcsolása14.75 "7"8.25 "15 "36 "24€1,284.39
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRU-16S-220230240CL egyoldalas tárolósín egység 46 tárolóedény átlátszó | AA2EEG 10E954 QRU-16S-220230240CLSzűrő kikapcsolása10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,233.60
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRU-16S-220230240BK Egyoldalas tárolósín egység 46 rekesz fekete | AF3UKM 8DAN1 QRU-16S-220230240BKFekete10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,268.32
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRU-16S-220230240GN Egyoldalas tárolósín egység 46 Rekesz zöld | AF3UKN 8DAN2 QRU-16S-220230240GNZöld10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,268.32
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRU-16S-220230240IV Egyoldalas tárolósín egység 46, Ivory | AF3UKP 8DAN3 QRU-16S-220230240IVElefántcsont10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,268.32
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRU-16S-220230240YL Egyoldalas tárolósín egység 46 rekesz sárga | AF3UKQ 8DAN4 QRU-16S-220230240YLSárga10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,268.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S-220-96CL egyoldalas tárolósín egység, 96 rekesz tiszta
€1,290.84 /Mértékegység