QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS743BR Újrahasznosított rekesz 29 hüvelyk hosszúság 18-3/8 hüvelyk szélesség fekete | AB3PHU 1UNJ4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS743BR újrahasznosított szemetes 29 hüvelyk hosszúság 18-3/8 hüvelyk szélesség fekete

Raktáron
Tétel: AB3PHU Modell: QMS743BRKereszthivatkozás: 1UNJ4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€116.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosított polc
színekFekete
Magasság11-7 / 8 "
Belső magasság11 "
Belső hossza26.75 "
Belső szélesség17.25 "
Hossz29 "
Terhelhetőség75 font
AnyagPolipropilén / polietilén
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság11.875 "
Külső hossz29 "
Külső szélesség18.375 "
kötet3.66 köb. Ft.
Mennyiségi kapacitás3.66 köb. Ft.
Szélesség18-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességMagasságBelső magasságHasználja az osztószámot.kötetSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS531BR Újrahasznosított rekesz 19-3/4 hüvelyk hosszúság 12-3/8 hüvelyk szélesség | AB2TVW 1NTY9 QMS531BR12.375 "5-7 / 8 "5.125 "Mfr. DMS 531 sz0.83 köb. Ft.12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€49.31
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS532BR Újrahasznosított rekesz 19-3/4 hüvelyk hosszúság 12-3/8 hüvelyk szélesség | AB2TVY 1NTZ2 QMS532BR12.375 "7-7 / 8 "7.25 "Mfr. DMS532 sz1.11 köb. Ft.12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€45.24
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS533BR Újrahasznosított rekesz 19-3/4 hüvelyk hosszúság 12-3/8 hüvelyk szélesség | AB2TWA 1NTZ4 QMS533BR12.375 "11-7 / 8 "11 "Mfr. DMS533 sz1.68 köb. Ft.12-3 / 8 "17.75 "17.25 "€51.98
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS543BR Újrahasznosított rekesz 19-3/4 hüvelyk hosszúság 18-3/8 hüvelyk szélesség | AB3PHR 1UNJ2 QMS543BR18.375 "11-7 / 8 "11 "Mfr. DMS543 sz2.49 köb. Ft.18-3 / 8 "17.75 "17.25 "€79.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS743BR újrahasznosított szemetes 29 hüvelyk hosszúság 18-3/8 hüvelyk szélesség fekete
€116.74 /Mértékegység