QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS532BR Újrahasznosított rekesz 19-3/4 hüvelyk hosszúság 12-3/8 hüvelyk szélesség | AB2TVY 1NTZ2

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS532BR újrahasznosított szemetes 19-3/4 hüvelyk hosszúság 12-3/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB2TVY Modell: QMS532BRKereszthivatkozás: 1NTZ2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45.24 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosított polc
színekFekete
Magasság7-7 / 8 "
Belső magasság7.25 "
Belső hossza17.75 "
Belső szélesség11.25 "
Hossz19-3 / 4 "
Terhelhetőség75 font
AnyagPolipropilén / polietilén
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság7.875 "
Külső hossz19.75 "
Külső szélesség12.375 "
Használja az osztószámot.Mfr. DMS532 sz
kötet1.11 köb. Ft.
Mennyiségi kapacitás1.11 köb. Ft.
Szélesség12-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességMagasságBelső magasságHasználja az osztószámot.kötetSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS531BR Újrahasznosított rekesz 19-3/4 hüvelyk hosszúság 12-3/8 hüvelyk szélesség | AB2TVW 1NTY9 QMS531BR12.375 "5-7 / 8 "5.125 "Mfr. DMS 531 sz0.83 köb. Ft.12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€49.31
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS533BR Újrahasznosított rekesz 19-3/4 hüvelyk hosszúság 12-3/8 hüvelyk szélesség | AB2TWA 1NTZ4 QMS533BR12.375 "11-7 / 8 "11 "Mfr. DMS533 sz1.68 köb. Ft.12-3 / 8 "17.75 "17.25 "€51.98
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS543BR Újrahasznosított rekesz 19-3/4 hüvelyk hosszúság 18-3/8 hüvelyk szélesség | AB3PHR 1UNJ2 QMS543BR18.375 "11-7 / 8 "11 "Mfr. DMS543 sz2.49 köb. Ft.18-3 / 8 "17.75 "17.25 "€79.52
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QMS743BR Újrahasznosított rekesz 29 hüvelyk hosszúság 18-3/8 hüvelyk szélesség fekete | AB3PHU 1UNJ4 QMS743BR18.375 "11-7 / 8 "11 "-3.66 köb. Ft.18-3 / 8 "26.75 "17.25 "€116.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS532BR újrahasznosított szemetes 19-3/4 hüvelyk hosszúság 12-3/8 hüvelyk szélesség
€45.24 /Mértékegység