Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB539C oldalakasztó 7-1/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPP 35JG32

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB539C oldalakasztó 7-1/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség pr

Raktáron
Tétel: AG4ZPP Típus: HMB539CKereszthivatkozás: 35JG32
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
€10.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozó konzol
Kapacitás0.10 köb. ft.
színekEzüst
Mélység2"
Elválasztó színEzüst
befejezkróm
Megfelel a kuka szélességének10.5 "
Magasság1"
Belső magasság1"
Hossz2"
Terhelhetőség175 font
AnyagKróm nikkel-szénacél
Külső mélység7-1 / 16 "
Külső magasság1"
Külső hossz7 1 / 16 "
Külső szélesség1"
típusVerem és akasztó Mesh akasztó
Használja aHáló verem és akasztók
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a kuka szélességénekKülső hosszÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB520C oldalakasztó 4-11/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPM 35JG30 HMB520C7.25 "4 11 / 16 "€8.59
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB530/535C oldalakasztó 8-1/4 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPN 35JG31 HMB530 / 535C10.75 "8.25 "€9.39
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB540/550C oldalakasztó 11-3/8inl 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPQ 35JG33 HMB540 / 550C14.5 "11.375 "€9.26
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB560/570C oldalakasztó 14-1/4 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPR 35JG34 HMB560 / 570C18.5 "14.25 "€11.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB539C oldalakasztó 7-1/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség pr
€10.83 /Mértékegység