Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB520C oldalakasztó 4-11/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPM 35JG30

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB520C oldalakasztó 4-11/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség pr

Raktáron
Tétel: AG4ZPM Típus: HMB520CKereszthivatkozás: 35JG30
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
€7.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozó konzol
Kapacitás0.10 köb. ft.
színekEzüst
Mélység2"
Elválasztó színEzüst
befejezkróm
Megfelel a kuka szélességének7.25 "
Magasság1"
Belső magasság1"
Hossz2"
Terhelhetőség175 font
AnyagKróm nikkel-szénacél
Külső mélység4-11 / 16 "
Külső magasság1"
Külső hossz4 11 / 16 "
Külső szélesség1"
típusVerem és akasztó Mesh akasztó
Használja aHáló verem és akasztók
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7326908588

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a kuka szélességénekKülső hosszÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB530/535C oldalakasztó 8-1/4 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPN 35JG31 HMB530 / 535C10.75 "8.25 "€8.70
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB539C oldalakasztó 7-1/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPP 35JG32 HMB539C10.5 "7 1 / 16 "€10.01
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB540/550C oldalakasztó 11-3/8inl 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPQ 35JG33 HMB540 / 550C14.5 "11.375 "€8.94
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK HMB560/570C oldalakasztó 14-1/4 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség Pr | AG4ZPR 35JG34 HMB560 / 570C18.5 "14.25 "€11.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB520C oldalakasztó 4-11/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk szélesség pr
€7.94 /Mértékegység