QORPAK PLC-05770 Bottle 32 Ounce 28-410 - Pack Of 66 | AD4PNG 41W440

QORPAK PLC-05770 palack 32 uncia 28-410 - 66 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4PNG Modell: PLC-05770Kereszthivatkozás: 41W440

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€290.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás32 oz.
Záró színfehér
ZáróanyagPolipropilén / polietilén hab
Átmérő79mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság241mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete28-410 mm
AlakHengeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)57.79
Hajószélesség (cm)37.62
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMélységAlapanyagTestszínÁtmérőbefejezMagasságSzájÁr
QORPAK PLA-03168 1 palack uncia - 72 darabos csomag | AD4MYU 41U315 PLA-03168Palack-MűanyagTermészetes34mm-63mmszéles€170.09
QORPAK PLA-03170 2 palackos uncia - 72 darabos csomag | AD4MYV 41U316 PLA-03170Palack-MűanyagTermészetes40mm-86mmszéles€172.40
QORPAK PLA-03172 palack 4 uncia - 72 darabos csomag | AD4MYW 41U317 PLA-03172Palack-MűanyagTermészetes51mm-100mmszéles€193.47
QORPAK PLA-03174 8 unos palack - 72 darabos csomag | AD4MYX 41U318 PLA-03174Palack-MűanyagTermészetes61mm-131mmszéles€289.72
QORPAK PLA-03176 palack 16 uncia 48-as csomag | AD4MYY 41U319 PLA-03176Palack-MűanyagTermészetes73mm-168mmszéles€275.80
QORPAK PLA -03178 32 uncia palack - 24 csomag AD4MYZ 41U320 PLA-03178Palack-MűanyagTermészetes91mm-199mmszéles€227.04
QORPAK PLA-03215 8-as palack - 336-os csomag | AD4MZA 41U321 PLA-03215Palack-MűanyagTermészetes51mm-149mmszéles€584.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLC-05770 palack 32 uncia 28-410 - 66 db-os csomag
€290.24 /Mértékegység