QORPAK PLA-03174 8 unos palack - 72 darabos csomag | AD4MYX 41U318

QORPAK PLA-03174 palack 8 uncia – 72 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD4MYX Modell: PLA-03174Kereszthivatkozás: 41U318

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€289.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás8 oz.
Záró színTermészetes
Záróanyagpolietilén
Átmérő61mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság131mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete43mm
AlakLab stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.31
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMélységAlapanyagTestszínÁtmérőbefejezMagasságSzájÁr
QORPAK PLA-03168 1 palack uncia - 72 darabos csomag | AD4MYU 41U315 PLA-03168Palack-MűanyagTermészetes34mm-63mmszéles€170.09
QORPAK PLA-03170 2 palackos uncia - 72 darabos csomag | AD4MYV 41U316 PLA-03170Palack-MűanyagTermészetes40mm-86mmszéles€172.40
QORPAK PLA-03172 palack 4 uncia - 72 darabos csomag | AD4MYW 41U317 PLA-03172Palack-MűanyagTermészetes51mm-100mmszéles€193.47
QORPAK PLA-03176 palack 16 uncia 48-as csomag | AD4MYY 41U319 PLA-03176Palack-MűanyagTermészetes73mm-168mmszéles€275.80
QORPAK PLA -03178 32 uncia palack - 24 csomag AD4MYZ 41U320 PLA-03178Palack-MűanyagTermészetes91mm-199mmszéles€227.04
QORPAK PLA-03215 8-as palack - 336-os csomag | AD4MZA 41U321 PLA-03215Palack-MűanyagTermészetes51mm-149mmszéles€615.48
QORPAK PLA-03220 palack 16 uncia - 153-as csomag | AD4MZC 41U323 PLA-03220Palack-MűanyagTermészetes62mm-200mmkeskeny€327.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLA-03174 palack 8 uncia – 72 db-os kiszerelés
€289.72 /Mértékegység