Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 15A975 Hand Stretch Wrap Green 1000ft.l 4 Inch W - Pack Of 4 | AA6VBF

APPROVED VENDOR 15A975 Hand Stretch Wrap zöld 1000ft.l 4 hüvelykes W - 4 db

Raktáron
Tétel: AA6VBF Modell: 15A975

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKéz Stretch Wrap
színekZöld
Nyomtáv60
Fokozathagyományos
Hossz1000 láb.
AnyagBiológiailag lebontható, lineáris, kis sűrűségű polietilén
StílusÖntvény
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.727
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3920100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekNyomtávHosszAnyagStílusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PST153035 Kézi Stretch Wrap átlátszó 1476 láb L 15 hüvelyk szélesség | AA3YLT 11Y823 PST153035Szűrő kikapcsolása301476 láb.polietilénKifulladt15 "€25.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PST15.53540 Hand Stretch Wrap átlátszó 2000 láb L 15-1/2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Szűrő kikapcsolása352000 láb.polietilénKifulladt15.5 "€32.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PF70204M Stretch Wrap fólia átlátszó 1000ft.l 20 hüvelykes W - 4 db | AA6UVP 15A839 PF70204MSzűrő kikapcsolása701000 láb.polietilénÖntvény20 "€147.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PF70304M Stretch Wrap fólia átlátszó 1000ft.l 30 hüvelykes W - 4 db | AA6UVQ 15A840 PF70304MSzűrő kikapcsolása701000 láb.polietilénÖntvény30 "€222.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ OP80204M Kézi Stretch Wrap fehér 1000 láb L 20 hüvelyk szélesség | AA6UVY 15A848 OP80204Mfehér801000 láb.polietilénÖntvény20 "€45.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ OXOP201204G Kézi Stretch Wrap zöld 800 láb L 20 hüvelyk szélesség | AA6UVZ 15A849 OXOP201204GZöld120800 láb.polietilénÖntvény20 "€60.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ OXOP20604GR Kézi Stretch Wrap zöld 1000 láb L 20 hüvelyk szélesség | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRZöld601000 láb.polietilénÖntvény20 "€42.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15A975 Hand Stretch Wrap zöld 1000ft.l 4 hüvelykes W - 4 db
€37.40 /Mértékegység