EATON GHC2070 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXW

EATON GHC2070 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghc, komplett megszakító

Tétel: AG8NXW Modell: GHC2070

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők70A
frame típusaGHC
Pólusok száma2
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)12.4
Hajó hossza (cm)6.68
Hajószélesség (cm)5.08

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON GHC1020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXM GHC102014kAIC @ 277v20A1277V-
ajánlatkérés
EATON GHC1030 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXN GHC103014kAIC @ 277v30A1277V€177.86
EATON GHC1040 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXP GHC104014kAIC @ 277v40A1277V€199.12
EATON GHC1050 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXQ GHC105014kAIC @ 277v50A1277V€199.12
EATON GHC2015 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXR GHC201514kAIC @ 480V15A2480V€529.28
EATON GHC2020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXT GHC202014kAIC @ 480V20A2480V-
ajánlatkérés
EATON GHC2025 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghc, komplett megszakító | AG8NXU GHC202514kAIC @ 480V25A2480V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GHC2070 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghc, komplett megszakító