Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLC-08767 Sample Vial 0.33dram 22mm dia. PK144 | AG9QFT 21RN40

QORPAK GLC-08767 Sample Vial 0.33dram 22mm dia. PK144

Raktáron
Tétel: AG9QFT Modell: GLC-08767Kereszthivatkozás: 21RN40
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
€245.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
AutoklávozhatóNem
AlapanyagÜveg
test anyagaI. típusú boroszilikát üveg
TestalkatSzínezett
Kapacitás0.33 dram
BezárásIgen
ZáróanyagHőre
Magasság0.87 "
Belül Dia.0.58 "
Csavaros záródás mérete13-425 mm
StílusMinta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1466
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)27.78
Hajószélesség (cm)13.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: F217 / PTFE
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Labware záró bélés kialakítása: Lapos
    • Labware magasság - metrikus: 22mm

Termékváltozatok

TermékekModellNyakméretKapacitásBezárásStílusZáróanyagszínekÁtmérőMagasságÁr
QORPAK GLC-05184 minta injekciós üveg 10dram 81mm átmérőjű Pk 144 | AF7KAC 21RR35 GLC-0518424-40010 dram--polipropilénSzűrő kikapcsolása81mm29.25mm€559.72
QORPAK GLA-07795 Mintafiola 0.33 Dram 22mm Átmérő Pk 144 | AF7KAK 21RN01 GLA-0779513-4250.33 dram---Szűrő kikapcsolása22mm14.65mm€170.54
QORPAK GLA-07796 Mintafiola 0.5 drám 26 mm átmérő Pk 144 | AF7KAN 21RN05 GLA-0779613-4250.5 dram---Szűrő kikapcsolása26mm14.65mm€173.38
QORPAK GLA-07799 Mintafiola 0.5 Dram 26mm Átmérő Pk 144 | AF7KAP 21RN11 GLA-0779913-4250.5 dram---Borostyán26mm14.75mm€181.16
QORPAK GLA-07798 Mintafiola 0.33 Dram 22mm Átmérő Pk 144 | AF7KAR 21RN15 GLA-0779813-4250.33 dram---Borostyán22mm14.75mm€187.59
QORPAK GLC-08764 Mintafiola 0.33 Dram 22mm Átmérő Pk 144 | AF7KAV 21RN31 GLC-0876413-4250.33 dram--HőreSzűrő kikapcsolása22mm14.65mm€230.13
QORPAK GLC-08765 Mintafiola 0.5 drám 26 mm átmérő Pk 144 | AF7KAX 21RN36 GLC-0876513-4250.5 dram--HőreSzűrő kikapcsolása26mm14.65mm€237.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-08767 Sample Vial 0.33dram 22mm dia. PK144
€245.25 /Mértékegység