Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLA-07796 Mintafiola 0.5 drám 26 mm átmérő Pk 144 | AF7KAN 21RN05

QORPAK GLA-07796 minta-fiola 0.5 drám 26 mm átmérő Pk 144

Raktáron
Tétel: AF7KAN Modell: GLA-07796Kereszthivatkozás: 21RN05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€173.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
Kapacitás0.5 dram
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő26mm
Magasság14.65mm
AnyagBoroszilikát üveg
Nyakméret13-425

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.972
Hajó magassága (cm)10.46
Hajó hossza (cm)25.78
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7010900540

Termékváltozatok

TermékekModellNyakméretKapacitásBezárásStílusZáróanyagszínekÁtmérőMagasságÁr
QORPAK GLC-05184 minta injekciós üveg 10dram 81mm átmérőjű Pk 144 | AF7KAC 21RR35 GLC-0518424-40010 dram--polipropilénSzűrő kikapcsolása81mm29.25mm€559.72
QORPAK GLA-07795 Mintafiola 0.33 Dram 22mm Átmérő Pk 144 | AF7KAK 21RN01 GLA-0779513-4250.33 dram---Szűrő kikapcsolása22mm14.65mm€170.54
QORPAK GLA-07799 Mintafiola 0.5 Dram 26mm Átmérő Pk 144 | AF7KAP 21RN11 GLA-0779913-4250.5 dram---Borostyán26mm14.75mm€181.16
QORPAK GLA-07798 Mintafiola 0.33 Dram 22mm Átmérő Pk 144 | AF7KAR 21RN15 GLA-0779813-4250.33 dram---Borostyán22mm14.75mm€187.59
QORPAK GLC-08764 Mintafiola 0.33 Dram 22mm Átmérő Pk 144 | AF7KAV 21RN31 GLC-0876413-4250.33 dram--HőreSzűrő kikapcsolása22mm14.65mm€230.13
QORPAK GLC-08765 Mintafiola 0.5 drám 26 mm átmérő Pk 144 | AF7KAX 21RN36 GLC-0876513-4250.5 dram--HőreSzűrő kikapcsolása26mm14.65mm€237.95
QORPAK GLC-08768 Mintafiola 0.5 drám 26 mm átmérő Pk 144 | AF7KAY 21RN41 GLC-0876813-4250.5 dram--HőreBorostyán26mm14.75mm€247.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLA-07796 minta-fiola 0.5 drám 26 mm átmérő Pk 144
€173.38 /Mértékegység