Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLC-01450 Bottle Grad főzőpohár, kerek 30 ml - 48 db-os csomag | AD2UHZ 3UEJ1

QORPAK GLC-01450 Bottle Grad főzőpohár, kerek 30 ml - 48 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2UHZ Modell: GLC-01450Kereszthivatkozás: 3UEJ1
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
€271.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőzőpohár palack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaIII. Típusú kovakő
Kapacitás30 ml / 1 oz.
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő34mm
befejez33 mm / 400
Érettségi tartomány30 ml / 1 oz.
Érettségi alosztályokml és oz
Magasság68mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete33-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzájKapacitásZáró színCsavaros záródás méreteAlakZáróanyagÁtmérőbefejezÁr
QORPAK GLC-01493 kerek főzőpohár kupakkal 60 ml - 48 db-os kiszerelés | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493keskeny60 ml / 2 oz.Fekete38-400 mmRoundFenolos cellulóz / vinil bélés42mm38 mm / 400€222.86
QORPAK GLC-01523 palack, kerek Grad főzőpohár 120 ml - 24 db-os csomag | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523keskeny120 ml / 4 oz.Fekete48-400 mmRoundFenolos cellulóz / vinil bélés51mm48 mm / 400€129.74
QORPAK GLC-01552 kerek főzőpohár kupakkal 240 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552keskeny240 ml / 8 oz.Fekete58-400 mmRoundFenolos cellulóz / vinil bélés62mm58 mm / 400€166.64
QORPAK GLC-01575 kerek főzőpohár kupakkal 480 ml - 24 db-os csomag | AD2RTY 3TRJ5 GLC-01575keskeny480 ml / 16 oz.Fekete70-400 mmRoundFenolos cellulóz / vinil bélés76mm70 mm / 400€212.54
QORPAK GLC-01472 Palackos mérőpohár, kerek 60 ml - 48 db-os kiszerelés | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472keskeny60 ml / 2 oz.Zöld38-400 mmRoundHőre keményedő F217 / PTFE42mm38 mm / 400€275.05
QORPAK GLC-01504 Palackos mérőpohár, kerek 120 ml - 24-es kiszerelés | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504keskeny120 ml / 4 oz.Zöld48-400 mmRoundHőre keményedő F217 / PTFE51mm48 mm / 400€203.06
QORPAK GLC-01532 Palackos mérőpohár, kerek 240 ml - 24-es kiszerelés | AD2UAH 3UCV7 GLC-01532keskeny240 ml / 8 oz.Zöld58-400 mmRoundHőre keményedő F217 / PTFE62mm58 mm / 400€253.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01450 Bottle Grad főzőpohár, kerek 30 ml - 48 db-os csomag
€271.57 /Mértékegység